text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Doorslijpschijven
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
Doorslijpschijven
1X787091
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
Doorslijpschijf SG steel D115x2,4mm gebogen staal gat 22,23 mm PFERD
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
1X787091
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.4
Max. toerental (1/min)
13300
Schijfdiameter (mm)
115
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.23
Merk
Pferd
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.4
Max. toerental (1/min)
13300
Schijfdiameter (mm)
115
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.23
Merk
Pferd
Model
SG STEEL; Performance Line SG
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1X787091
EAN
4007220162606
UBB
500581282786
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
61340122