text.skipToContent text.skipToNavigation

Doorslijpschijf SG aluminium D125x1mm recht aluminium gat 22,23 mm PFERD


Voor het universeel doorslijpen van aluminium en andere non-ferrometalen met hoog scheidingsrendement en zeer lange standtijd. Voor het doorslijpen van metalen platen, profielen en massief materiaal. Bevat geen vulstoffen die ongewenste resten op het werkstuk achterlaten - daardoor is het oppervlak direct lasbaar. Schijfdikte 1,0 mm voor snel, comfortabel en braamvrij doorslijpen. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 8U934643
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Merk Pferd
Model SG ALU; Performance Line SG

Artikelnummers

Artikelnummer 8U934643
EAN 4007220804995
UBB 500583639173
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 61341115
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.