text.skipToContent text.skipToNavigation

Doorslijpschijf RVS D125x1mm recht RVS gat 22,23 mm PROMAT


extra dun. hoge standtijd. hoge snijsnelheid. trillingsarm. geringe stofontwikkeling. koele snede. vrijwel braamvrije snede. voor de bewerking van roestvrije stalen, metalen platen en dunwandige profielen. zonder ijzer-, chloor- en zwavelhoudende vulstoffen. gat 22,23 mm Ø

Artikelnummer 2R710003
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Boringsdiameter 22.23
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2R710003
EAN 4015448544760
UBB 500581516845
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000841242
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.