text.skipToContent text.skipToNavigation

Doorslijpschijf PSF STEELOX D150x1,6mm recht RVS gat 22,23 mm PFERD


Voor het snel en koel doorslijpen van metalen platen, profiel- en massief materiaal van RVS en staal. Hoog scheidingsrendement en goede standtijd. Schijfdikte 1,6 mm voor snel, comfortabel en braamvrij doorslijpen. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 1T101967
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Max. toerental (1/min) 10200
Schijfdiameter (mm) 150
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Max. toerental (1/min) 10200
Schijfdiameter (mm) 150
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Merk Pferd
Model PSF STEELOX; Universal Line PSF

Artikelnummers

Artikelnummer 1T101967
EAN 4007220581223
UBB 500581210001
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 61724121
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.