text.skipToContent text.skipToNavigation

Doorslijpschijf PSF STEELOX D125x2,4mm recht RVS gat 22,23 mm PFERD


Voor het snel en koel doorslijpen van metalen platen, profiel- en massief materiaal van RVS en staal. Hoog scheidingsrendement en goede standtijd. Schijfdikte 2,4 mm voor universele doorslijptaken. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 5Q898116
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.4
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.4
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Merk Pferd
Model PSF STEELOX; Universal Line PSF

Artikelnummers

Artikelnummer 5Q898116
EAN 4007220523049
UBB 500582542980
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 61721122
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.