text.skipToContent text.skipToNavigation

Doorslijpschijf PSF steel D230x1,9mm recht staal gat 22,23 mm PFERD


Voor de bewerking van staal met hoog scheidingsrendement en goede standtijd. Voor het doorslijpen van metalen platen, profielen en massief materiaal. Schijfdikte 1,9 mm voor snel, comfortabel en braamvrij doorslijpen. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 7C189013
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.9
Max. toerental (1/min) 6600
Schijfdiameter (mm) 230
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.9
Max. toerental (1/min) 6600
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Merk Pferd
Model PSF STEEL; Universal Line PSF

Artikelnummers

Artikelnummer 7C189013
EAN 4007220581339
UBB 500583023113
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 61728231
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.