text.skipToContent text.skipToNavigation

Doorslijpschijf PSF steel D180x1,6mm recht staal gat 22,23 mm PFERD


Voor de bewerking van staal met hoog scheidingsrendement en goede standtijd. Voor het doorslijpen van metalen platen, profielen en massief materiaal. Schijfdikte 1,6 mm voor snel, comfortabel en braamvrij doorslijpen. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 9B640175
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Max. toerental (1/min) 8600
Schijfdiameter (mm) 180
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Max. toerental (1/min) 8600
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Merk Pferd
Model PSF STEEL; Universal Line PSF

Artikelnummers

Artikelnummer 9B640175
EAN 4007220581209
UBB 500583736359
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 61719121
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.