text.skipToContent text.skipToNavigation

Doorslijpschijf PSF steel D125x1,6mm recht staal gat 22,23 mm PFERD


Voor de bewerking van staal met hoog scheidingsrendement en goede standtijd. Voor het doorslijpen van metalen platen, profielen en massief materiaal. Schijfdikte 1,6 mm voor snel, comfortabel en braamvrij doorslijpen. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 0R254437
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Merk Pferd
Model PSF STEEL; Universal Line PSF

Artikelnummers

Artikelnummer 0R254437
EAN 4007220538128
UBB 500573824546
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 61719021
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.