text.skipToContent text.skipToNavigation

Doorslijpschijf D125x2,5 mm gebogen steen gat d. 22,23 mm PROMAT


Universeel toepasbaar. Voor beton, kunst- en natuursteen, dakpannen, graniet, keramiek, klinkers, enz.. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 3S590728
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.5
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor baksteen Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.5
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor dakpan Ja
Boringsdiameter 22.23
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3S590728
EAN 4015448408529
UBB 500581879516
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000841341
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.