text.skipToContent text.skipToNavigation

Doorslijpschijf D125x1,6 mm recht aluminium gat d. 22,23 mm PROMAT


Artikelnummer 8G723944
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Merk Promat
HS- en goederencode 68042218

Artikelnummers

Artikelnummer 8G723944
EAN 4015448682592
UBB 500583460604
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000841048
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.