text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈319 M Kunststof Phenolformaldehyde (bakeliet) FS31 4X16


Artikelnummer
Diameter
Merk Fabory
Klasse FS31
Kleur Zwart
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Phenolformaldehyde (bakeliet)
Buitendiameter 16
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4 mm
Merk Fabory
Klasse FS31
Kleur Zwart
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Phenolformaldehyde (bakeliet)
Buitendiameter 16
Type nr. M

Afmetingen

d1 4
d2 16
D (mm) 4
h 15
Wanddikte t 9

Normeringen

DIN ≈319-M

Artikelnummers

Artikelnummer 56915.040.016
EAN 8715492871206
UBB 950373212626
UNSPSC 31162801

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.