text.skipToContent text.skipToNavigation

Diepteschuifmaat DIN 862 DIGI-MET® IP67 200 mm data-uitgang recht meetrail HELIOS PREISSER


Digitaal. IP67. Met rechte meetgeleider. Met vastzetschroef Functies: Aan-/uitschakeling. QuickStart-elektronica. QuickLock-functie voor in één keer op nul zetten en toetsenblokkering tegen per ongeluk bedienen van de toetsen. Op elk gewenst moment terugzetten naar nul. Met variabele data-uitgang USB, RS 232, Digimatic

Artikelnummer 2W265993
Meetbereik (mm) 200 - 200
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Ja
Merk Helios preisser
Verpakt per 1

Specificaties

Meetbereik (mm) 200 - 200
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Ja
Merk Helios preisser

Artikelnummers

Artikelnummer 2W265993
EAN 4029713019723
UBB 500581614103
UNSPSC 41112401
Fabrikant artikelnummer 1360718
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.