text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Handdraadsnij-ijzer sets
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
Loodgieter gereedschappen
Draadsnijgereedschappen
Handdraadsnij-ijzer sets
6N847238
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
Snij-ijzer vorm B M8 x 1,25 mm HSS 6g PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6N847238
Buitendiameter (mm)
25
Hoogte
9
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
8
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Snijmateriaal
HSS
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Buitendiameter (mm)
25
Hoogte
9
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
8
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Snijmateriaal
HSS
Merk
Promat
Goederencode
82074030
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6N847238
EAN
4015448418399
UBB
500582850292
UNSPSC
27112805
Fabrikant artikelnummer
4000867738