text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Handdraadsnij-ijzer sets
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
Loodgieter gereedschappen
Draadsnijgereedschappen
Handdraadsnij-ijzer sets
1V642405
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
Snij-ijzer vorm B G 1 inch x 11 HSS A BOSS
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1V642405
Buitendiameter (mm)
65
Type schroefdraad
G
Aantal tanden per inch
11
Snijmateriaal
HSS
Draadmaat (inch)
1 inch
Merk
Boss
Goederencode
82074030
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Buitendiameter (mm)
65
Type schroefdraad
G
Aantal tanden per inch
11
Snijmateriaal
HSS
Draadmaat (inch)
1 inch
Merk
Boss
Goederencode
82074030
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1V642405
EAN
4046122392841
UBB
500581260907
UNSPSC
27112805
Fabrikant artikelnummer
104837