text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamantzaagblad MST d. 180 mm gat 22,23 mm lasergelast 11 mm SAMEDIA

Artikelnummer 8W483811
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.4
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.4
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor dakpan Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.23
Segmenthoogte (mm) 11
Merk Samedia

Artikelnummers

Artikelnummer 8W483811
EAN 3475181105504
UBB 500583668529
UNSPSC 31191602
Fabrikant artikelnummer 4000844268
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.