text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Diamant zagen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Zagen
Diamant zagen
7Q933917
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
Diamantzaagblad DCH FC premium d. 125 mm gat 22,23 mm 7 mm TYROLIT
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
7Q933917
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
1.2
Schijfdiameter (mm)
125
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.23
Segmenthoogte (mm)
7
Merk
Tyrolit
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
1.2
Schijfdiameter (mm)
125
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.23
Segmenthoogte (mm)
7
Merk
Tyrolit
HS- en goederencode
68042100
Type
Diamond Cutting Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7Q933917
UBB
500719676941
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
475793