text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamantzaagblad 4 x 4 Explorer d. 400 mm gat 25,4 mm voor NORTON CLIPPER


Sneller snijden, langere levensduur, verbeterde veiligheid. Vereenvoudigde hantering bij gebruik op alle materialen. Tot 12 mm segmenthoogte voor sneller zagen in harde materialen en een lange levensduur in schurende materialen. Trapeziumvormige segmentvorm voor een comfortabele en vloeiende snede met minder trillingen. Gepatenteerde zaagdiepte-indicator voor eenvoudige controle van de zaagdiepte tijdens gebruik. Meting van segmentslijtage door visuele inspectie van segmentslijtage. Speciale waterwegen in ellipsvorm in een veilig design om scheuren veroorzaakt door onachtzaamheid te voorkomen, vooral bij materialen dikker dan 5 mm

Artikelnummer 1F298986
Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Schijfdiameter (mm) 400
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Schijfdiameter (mm) 400
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Segmentbreedte (mm) 3.2
Segmenthoogte (mm) 12
Merk Norton clipper
Model PRO 4X4 EXPLORER
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 1F298986
EAN 5450248721093
UBB 500581028775
UNSPSC 31191602
Fabrikant artikelnummer 4000818805
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.