text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Diamant zagen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Zagen
Diamant zagen
8S665842
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
Diamantzaagblad 4 x 4 Explorer d. 115 mm gat 22,23 mm voor haakse slijper NORTON CLIPPER
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
/ prijs per 
-
incl. BTW
Artikelnummer
8S665842
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Overig
Schijfdiameter (mm)
115
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.23
Segmentbreedte (mm)
2.2
Segmenthoogte (mm)
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Overig
Schijfdiameter (mm)
115
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.23
Segmentbreedte (mm)
2.2
Segmenthoogte (mm)
10
Merk
Norton clipper
Model
PRO 4X4 EXPLORER
Type
70184602018
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8S665842
EAN
5450248720997
UBB
500583628440
UNSPSC
31191602
Fabrikant artikelnummer
4000818799