text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Diamant zagen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Zagen
Diamant zagen
0M665486
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
Diamantslijpkom UBX 150 mm beton, tegels 22,23 mm SAMEDIA
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
0M665486
Toepassing
Slijpen
Schijfdiameter (mm)
150
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.23
Segmenthoogte (mm)
5.5
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Slijpen
Schijfdiameter (mm)
150
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.23
Segmenthoogte (mm)
5.5
Merk
Samedia
Model
MASTER UBX
Type
350086
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0M665486
EAN
3475181116104
UBB
500573795183
UNSPSC
31191602
Fabrikant artikelnummer
4000844289