text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamantnaaldvijl 140 mm 3,2 mm rond D 126 PFERD


Universeel te gebruiken in de gereedschapsbouw. Geschikt voor de bewerking van gehard staal, hard metaal, keramiek, glas, ferriet, nikkel- en titaniumlegeringen. Met weinig druk vijlen!. Dichtgelopen vijlen reinigen in petroleum met vijlborstels. Beleglengte 70 mm

Artikelnummer 6C337154
Vorm Rond
Totale lengte (mm) 140
Klingbreedte (mm) 3.2
Klingdiameter (mm) 3.2
Lemmet(blad)hoogte (mm) 3.2
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Rond
Totale lengte (mm) 140
Klingbreedte (mm) 3.2
Klingdiameter (mm) 3.2
Lemmet(blad)hoogte (mm) 3.2
Kapvorm Overig
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 6C337154
EAN 4007220016855
UBB 500582713185
UNSPSC 27111925
Fabrikant artikelnummer 15107062
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.