text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Reciprozaag 1100W

Artikelnummer 4I516592
Hoogte 178
Gewicht 3.5
Slag (mm) 29
Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) ['50', '50']
Lengte 435
Nom. opgenomen vermogen (W) 1100

Specificaties

Hoogte 178
Gewicht 3.5
Slag (mm) 29
Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) ['50', '50']
Lengte 435
Nom. opgenomen vermogen (W) 1100
Snijdiepte in hout (mm) 280
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) ['2800', '2800']
Snijdiepte staalplaat (400 N/mm²) (mm) 100

Artikelnummers

Artikelnummer 4I516592
EAN 5035048554258
UBB 500652217448
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer DWE305PK-QS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.