text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Haspel G Blauw 290/1208440


Kabelhaspel Garant 25m

Artikelnummer B6129.208.440
Kleur Blauw
Aderdoorsnede (mm²) 2.5
Kabelvoorziening H07RN-F
Met grendeling Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Aderdoorsnede (mm²) 2.5
Kabelvoorziening H07RN-F
Met grendeling Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 3
Kabellengte (m) 25
Materiaal behuizing Kunststof
Aantal aders 3
Beschermingsgraad (IP) IP44
Automatische kabeloprol Nee
Draagframe Ja
Met thermische beveiliging Ja
Merk Brennenstuhl
Gewicht per stuk (g) 6400
Model Garant®
Type Cable Reel

Omschrijving

Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Innovative and ergonomic cable guide handle cable pilot for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.Category 2 (K2) equipment: Use for rough operation with high mechanical, physical and chemical effects.RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Artikelnummers

Artikelnummer B6129.208.440
EAN 4007123141340
UBB 500511041518
UNSPSC 26121635
Fabrikant artikelnummer 1208440
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.