text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor voor diepe gaten DIN 1869 type deursterkte nominale-d. 10 mm PROMAT


Artikelnummer 6Y027375
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 235
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 340
Diameter boor (mm) 10
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 235
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat
HS- en goederencode 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 6Y027375
EAN 4015448738107
UBB 500582986914
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000865946
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.