text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Decoupeer & reciprozaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Decoupeer & reciprozaagbladen
1U025977
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
Decoupeerzaagblad totale lengte 180 mm tandverdeling 4 mm HCS 5 stuks / kaart PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1U025977
Totale lengte (mm)
180
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Tandsteek (mm)
4-4
Merk
Promat
Goederencode
82029980
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
180
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Tandsteek (mm)
4-4
Merk
Promat
Goederencode
82029980
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1U025977
EAN
4015448677789
UBB
500581201273
UNSPSC
27112802
Fabrikant artikelnummer
4000814663