text.skipToContent text.skipToNavigation

Dakkapel verzinkbak G125 DIN 373 HSS Blanc 20,00 x 13,0


HSS Verzinkboor 180° voor cilinderkop schroeven DIN 373 ongecoat voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 0.5% en thermoplasten

Artikelnummer 6I407793
Grootte Overig
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12.5
Boringsdiameter 13
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte Overig
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12.5
Boringsdiameter 13
Snijmateriaal HSS
Koplengte (mm) 22
Verzinkdiameter (mm) 20
Aantal bladen 3
Type 5973189

Omschrijving

HSS Verzinkboor 180° voor cilinderkop schroeven DIN 373 ongecoat voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 0.5% en thermoplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 6I407793
EAN 7320760107737
UBB 500629763813
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G12520.0X13.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.