text.skipToContent text.skipToNavigation

Dakkapel centreerboor A210 DIN 333 R HSS Wit 8,00 x 20,00mm


HSS Centreerboren met cilindrische schacht met radius DIN 333R 60° ongecoat 1xD voor beschermd en altijd dragend centergat

Artikelnummer 0H396174
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 20
Nom. diameter (mm) 8
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 20
Nom. diameter (mm) 8
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type Center Drill Bit

Omschrijving

HSS Centreerboren met cilindrische schacht met radius DIN 333R 60° ongecoat 1xD voor beschermd en altijd dragend centergat

Artikelnummers

Artikelnummer 0H396174
EAN 7320760031155
UBB 500629632646
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A2108.0X20.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.