text.skipToContent text.skipToNavigation

Dakkapel centreerboor A205 DIN 333 A HSS TiN 1,00 x 3,15mm


Artikelnummer 7Z966014
Totale lengte (mm) 31.5
Schachtdiameter (mm) 3.15
Nom. diameter (mm) 1
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Type Center Drill Bit
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 31.5
Schachtdiameter (mm) 3.15
Nom. diameter (mm) 1
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Type Center Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7Z966014
EAN 7320760030967
UBB 500629623082
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A2051.0X3.15
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.