text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
0L136823
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
Dakkapel Centreerboor A200 DIN 333 A HSS Wit 6,30 x 16,00
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
HSS Centreerboren met cilindrische schacht DIN 333A 60° ongecoat 1xD voor normaal centergat
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0L136823
Totale lengte (mm)
71
Schachtdiameter (mm)
16
Nom. diameter (mm)
6.3
Snijmateriaal
HSS
Merk
Dormer
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
71
Schachtdiameter (mm)
16
Nom. diameter (mm)
6.3
Snijmateriaal
HSS
Merk
Dormer
Type
Center Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0L136823
EAN
7320760030790
UBB
500629629444
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A2006.3X16.0