text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
6F771263
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
Dakkapel Centreerboor A200 DIN 333 A HSS Wit 12,5 x 31,5
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
HSS Centreerboren met cilindrische schacht DIN 333A 60° ongecoat 1xD voor normaal centergat
Volledige omschrijving
Artikelnummer
6F771263
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
31.5
Nom. diameter (mm)
12.5
Snijmateriaal
HSS
Merk
Dormer
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
31.5
Nom. diameter (mm)
12.5
Snijmateriaal
HSS
Merk
Dormer
Type
Center Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
HSS Centreerboren met cilindrische schacht DIN 333A 60° ongecoat 1xD voor normaal centergat
Artikelnummers
Artikelnummer
6F771263
EAN
7320760214367
UBB
500629620435
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A20012.5X31.5