text.skipToContent text.skipToNavigation

Dakkapel centreerboor A200 DIN 333 A HSS Wit 1,00 x 3,15


HSS Centreerboren met cilindrische schacht DIN 333A 60° ongecoat 1xD voor normaal centergat

Artikelnummer 8C681783
Totale lengte (mm) 31.5
Schachtdiameter (mm) 3.15
Nom. diameter (mm) 1
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 31.5
Schachtdiameter (mm) 3.15
Nom. diameter (mm) 1
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type Center Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 8C681783
EAN 7320760030707
UBB 500629622829
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A2001.0X3.15
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.