text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Snijders & knippers
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
Frezen
Frezen
8E153325
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
Handsnijbrander X511 X511 branderkop 75 graden lengte 1155 mm GCE
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Ingangsaansluiting brander 1/4″ en 3/8″
Volledige omschrijving
Artikelnummer
8E153325
Lengte (mm)
1155
Snijbereik (mm)
500 - 500
Geschikt voor acetyleen
Ja
Geschikt voor propaan
Ja
Hoek snijkop (°)
75
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
1155
Snijbereik (mm)
500 - 500
Geschikt voor acetyleen
Ja
Geschikt voor propaan
Ja
Hoek snijkop (°)
75
Draadmaat moer links
3/8 inch
Draadmaat moer rechts
1/4 inch
Merk
Gce rhöna
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8E153325
EAN
4031182058936
UBB
500583424998
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
1000153070