text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers
4S021203
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
Red Rooster Koppelingsmechanisme Rechte Schroevendraaier 1/4" Inbussleutel 1-6Nm 1/4" PT 1800RPM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Slipkoppeling Lichtgewicht Ergonomisch
Volledige omschrijving
Artikelnummer
4S021203
Machinegewicht (kg)
1.2
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/4 inch
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. draadmaat (metrisch)
5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Machinegewicht (kg)
1.2
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/4 inch
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. draadmaat (metrisch)
5
Merk
RED ROOSTER
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4S021203
EAN
8717981296316
UBB
500636725672
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
RR-02SC