text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Messen & scharen
Scharen voor metaal
Kabelscharen
7X230833
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
Facom VSE 1000V geïsoleerde kabelschaar 14mm² 230mm lengte
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7X230833
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm)
14
Geïsoleerd
Ja
Max. kabeldoorsnede (mm²)
14
Geschikt voor staaldraadomvlechting
Nee
Snijkop verwisselbaar
Nee
Totale lengte (mm)
230
Uitvoering/bediening
Mechanisch, eenhand
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm)
14
Geïsoleerd
Ja
Max. kabeldoorsnede (mm²)
14
Geschikt voor staaldraadomvlechting
Nee
Snijkop verwisselbaar
Nee
Totale lengte (mm)
230
Uitvoering/bediening
Mechanisch, eenhand
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Geschikt voor fijndradige geleider
Ja
Geschikt voor massieve geleider
Ja
Geschikt voor meerdraads geleider
Ja
Greepuitvoering
1-component
Met draadstripfunctie
Nee
Met aanslagbescherming
Nee
Snijblok verwisselbaar
Nee
Merk
Facom
Goederencode
8203400000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7X230833
EAN
3148511754658
UBB
500639807212
UNSPSC
44121618
Fabrikant artikelnummer
412.14AVSE