text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
G0380
G0380.080.001
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
Stahlwille Schroefdraadpen 54 1/2 inch binnenzeskant breedte over vlakken 8 mm lengte 60 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voor binnenzeskantschroevenChroom gelegeerd staal, verchroomdDIN 7422
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Lengte (mm)
60
Aansluitmaat
1/2 inch
Maat (mm)
8
Aansluitmaat (mm)
12.5
Merk
Stahlwille
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte (mm)
60
Aansluitmaat
1/2 inch
Maat (mm)
8
Aansluitmaat (mm)
12.5
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
80
Type
Inhex Bit Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Voor binnenzeskantschroevenChroom gelegeerd staal, verchroomdDIN 7422
Artikelnummers
Artikelnummer
G0380.080.001
EAN
4018754006274
UBB
203122112931
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
03050008
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen