text.skipToContent text.skipToNavigation

Conische verzinkboor DIN 335 C 90 graden nominale-d. 20,5 mm HSS TiN Z.3 PROMAT


HSS. DIN 335 C. 3 snijkanten. Verzinkhoek 90°. Cilinderschacht. Voor het verzinken en ontbramen van boorgaten in staal, gietijzer, non-ferrometalen. Spoorvrije snede door de drie snijkanten

Artikelnummer 6G260851
Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 63
Snijmateriaal HSS
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 3.5-20.5
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 63
Snijmateriaal HSS
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 3.5-20.5
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6G260851
EAN 4015448417330
UBB 500582726138
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4000865200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.