text.skipToContent text.skipToNavigation

Conische verzinkboor DIN 335 C 90 graden nominale-d. 16,5 mm ASP Z.3 PROMAT


Poederstaal. ASP. DIN 335 C. Voor RVS-stalen en edelstalen. 3 snijkanten. Verzinkhoek 90°. Cilinderschacht. Voor het verzinken en ontbramen van boorgaten

Artikelnummer 6W928605
Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 60
Snijmateriaal Overig
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 3.2-16.5
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 60
Snijmateriaal Overig
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 3.2-16.5
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6W928605
EAN 4015448547549
UBB 500582972633
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4000865028
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.