text.skipToContent text.skipToNavigation

Conische verzinkboor DIN 334 C 60 graden nominale-d. 25 mm HSS Z.3 PROMAT


HSS. DIN 334 C. 3 snijkanten. Verzinkhoek 60°. Cilinderschacht. Rechtssnijdend. Ideaal voor het braam- en spoorvrij verzinken en ontbramen bij staal, gietijzer, non-ferro- en lichtmetalen. Beste resultaten bij lage snijsnelheid

Artikelnummer 9P070609
Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 71
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Verzinkhoek (°) 60
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 71
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Verzinkhoek (°) 60
Verzinkdiameter (mm) 6.3-25
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9P070609
EAN 4015448742975
UBB 500583900682
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4000865130
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.