text.skipToContent text.skipToNavigation

Conische verzinkboor 120 graden nominale-d. 12,4 mm HSS Z.3 schacht-d. 8 mm PROMAT


HSS. Vorm C. 3 snijkanten. Verzinkhoek 120°. Cilinderschacht. Rechtssnijdend. Ideaal voor het braam- en spoorvrij verzinken en ontbramen bij staal, gietijzer, non-ferro- en lichtmetalen. Beste resultaten bij lage snijsnelheid

Artikelnummer 5P528248
Schachtdiameter (mm) 8
Lengte (mm) 56
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Verzinkhoek (°) 120
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 8
Lengte (mm) 56
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Verzinkhoek (°) 120
Verzinkdiameter (mm) 3-12.4
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5P528248
EAN 4015448743101
UBB 500582523832
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4000865141
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.