text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
5Z785841
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
Combidraadsnijboorbit HSSG 1/4 inch 6kt M4x3,3 mm spoed 0,70 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5Z785841
Schroefdraadlengte (mm)
3.3
Totale lengte (mm)
39
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Draadmaat
4
Snijmateriaal
Overig
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schroefdraadlengte (mm)
3.3
Totale lengte (mm)
39
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Draadmaat
4
Snijmateriaal
Overig
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Z785841
EAN
4015448674870
UBB
500582677463
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867334