text.skipToContent text.skipToNavigation

Combi-kling vario 86 PZD 1 / PZD 2 lengte 175 mm WERA


86 Combikling voor Pozidriv-schroeven, PZ 1 x PZ 2 x 175 mmCombikling voor Vario-handgrepen. De dubbele klingen worden gemaakt van hoogwaardig bit-materiaal en gaan dan ook zeer lang mee. De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming.

Artikelnummer 81821.001.002
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 1
Totale lengte (mm) 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 1
Totale lengte (mm) 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6
Tweezijdig Ja
Type kruiskop Pozidriv PZ
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 39
Goederencode 8207903000
Model 86
Type Pozidriv Combination Blade

Omschrijving

86 Combikling voor Pozidriv-schroeven, PZ 1 x PZ 2 x 175 mmCombikling voor Vario-handgrepen. De dubbele klingen worden gemaakt van hoogwaardig bit-materiaal en gaan dan ook zeer lang mee. De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming.

Artikelnummers

Artikelnummer 81821.001.002
EAN 4013288000606
UBB 203120157441
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05002960001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.