text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M10X45

Specificaties

Diameter M10
Lengte 45 mm
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M10
Thread length (min.) 38
dk(max.) 16
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 6
L (mm) 45
n 2.5
P 1.5
t (min.) 2.5

Normeringen

BS ≈4183
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1602
NF ≈E25-127
ISO ≈1207

Artikelnummers

Artikelnummer 24520.100.045
EAN 8715492631411
UBB 950353507193
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.