text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M10X210


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 210 mm
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Afmetingen

b 32
d-D M10
dk(max.) 16
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 210
P 1.5
s 8

Normeringen

ISO 4762
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
DIN 912
NEN 1241
NF E25-125

Artikelnummers

Artikelnummer 07023.100.210
EAN 8717077282827
UBB 500647948081
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.