text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Stift slijpmachines
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
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
Slijpmachines
Stift slijpmachines
9C284491
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
Rodac rechte slijper 20000 RPM 0,37kW 1/4" BSP luchtinlaat 6mm klauwplaat
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9C284491
Lengte
180
Toerental (1/min)
20000
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname (mm)
6
Luchtingang apparaatzijdig
Overig
Benodigde luchthoeveelheid
114
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte
180
Toerental (1/min)
20000
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname (mm)
6
Luchtingang apparaatzijdig
Overig
Benodigde luchthoeveelheid
114
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9C284491
EAN
8717659229370
UBB
500632162748
UNSPSC
31191603
Fabrikant artikelnummer
RC534