text.skipToContent text.skipToNavigation

Kettingpijptang totale lengte 300 mm spanwijdte 115 mm voor buizen 4 inch ROTHENBERGER


Artikelnummer 9S199540
Uitvoering Ketting
Oppervlaktebescherming Overig
Geschikt voor max. buisdiameter 4 inch
Lengte (mm) 300
Spanbereik (mm) 115-115
Met antislip voorziening Nee
Merk Rothenberger
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Ketting
Oppervlaktebescherming Overig
Geschikt voor max. buisdiameter 4 inch
Lengte (mm) 300
Spanbereik (mm) 115-115
Met antislip voorziening Nee
Merk Rothenberger
Goederencode 82032000

Artikelnummers

Artikelnummer 9S199540
EAN 4004625702352
UBB 500583954309
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 70235
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.