text.skipToContent text.skipToNavigation

Centreerboor DIN 333 vorm R nominale-d. 2 mm HSS rechtssnijdend PROMAT


HSS. DIN 333. Vorm R. Rechtssnijdend. Verzinkhoek 60 °. Voor het maken van centerboringen volgens DIN 332 blad 1 vorm R (met radius) zonder beschermverzinking. Voor algemeen toepassing

Artikelnummer 6H210367
Totale lengte (mm) 40
Schachtdiameter (mm) 5
Nom. diameter (mm) 2
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 60
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 40
Schachtdiameter (mm) 5
Nom. diameter (mm) 2
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 60
Schachtvorm Overig
Snijrichting Rechts
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6H210367
EAN 4015448681342
UBB 500582763743
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000861951
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.