text.skipToContent text.skipToNavigation

Centreerboor DIN 333 vorm B nominale-d. 5 mm HSS met beschermverzinking PROMAT


HSS. DIN 333. Vorm B. Met beschermverzinking. Rechtssnijdend. Verzinkhoek 60/120°. Voor het maken van centerboringen volgens DIN 332 blad 1 vorm R (met radius) zonder beschermverzinking. Voor algemeen toepassing

Artikelnummer 2R836503
Totale lengte (mm) 75
Schachtdiameter (mm) 18
Nom. diameter (mm) 5
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 60
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 75
Schachtdiameter (mm) 18
Nom. diameter (mm) 5
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 60
Schachtvorm Overig
Snijrichting Rechts
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2R836503
EAN 4015448681533
UBB 500581519088
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000861635
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.