text.skipToContent text.skipToNavigation

Centreerboor DIN 333 vorm A nominale-d. 8 mm HSS rechtssnijdend PROMAT


HSS. DIN 333. Vorm A. Verzinkhoek 60°. Voor het maken van centerboringen volgens DIN 332 zonder beschermverzinking. Voor algemeen toepassing. < 1,0 mm = enkelzijdige uitvoering

Artikelnummer 8X369032
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 20
Nom. diameter (mm) 8
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 60
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 20
Nom. diameter (mm) 8
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 60
Schachtvorm Overig
Snijrichting Rechts
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8X369032
EAN 4015448639107
UBB 500583686927
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4111651800
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.