text.skipToContent text.skipToNavigation

Centreerboor DIN 333 vorm A nominale-d. 5 mm HSS TiN rechtssnijdend PROMAT


Artikelnummer 9K191679
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 12.5
Nom. diameter (mm) 5
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 60
Schachtvorm Overig
Snijrichting Rechts
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 12.5
Nom. diameter (mm) 5
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 60
Schachtvorm Overig
Snijrichting Rechts
Merk Promat
Goederencode 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 9K191679
EAN 4015448681274
UBB 500583837090
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000861593
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.