text.skipToContent text.skipToNavigation

Centreerboor DIN 333 vorm A nominale-d. 5 mm HSS rechtssnijdend PROMAT


HSS. DIN 333. Vorm A. Verzinkhoek 60°. Voor het maken van centerboringen volgens DIN 332 zonder beschermverzinking. Voor algemeen toepassing. < 1,0 mm = enkelzijdige uitvoering

Artikelnummer 4E177499
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 12.5
Nom. diameter (mm) 5
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 60
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 12.5
Nom. diameter (mm) 5
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 60
Schachtvorm Overig
Snijrichting Rechts
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4E177499
EAN 4015448477501
UBB 500582036835
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4000861809
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.