text.skipToContent text.skipToNavigation

Centreerboor DIN 333 vorm A nominale-d. 4 mm HSS TiN rechtssnijdend PROMAT


HSS. TiN-coating. DIN 333. Vorm A. rechtssnijdend. Verzinkhoek 60 °. Voor het maken van centerboringen volgens DIN 332 zonder beschermverzinking. Voor algemeen toepassing

Artikelnummer 2J389662
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 10
Nom. diameter (mm) 4
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 60
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 10
Nom. diameter (mm) 4
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 60
Schachtvorm Overig
Snijrichting Rechts
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2J389662
EAN 4015448681267
UBB 500581422531
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000861592
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.